ダンパー ブラケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
359件の「ダンパー ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスダンパーブラケット」、「ダンパーヒンジ」、「ジョイントボール」などの商品も取り扱っております。
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質 ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM) 表面仕上げ バレル研磨 付属品 ナット・ワッシャー
1個
434 税込477
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじ M6皿小ネジ小頭 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 61 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
用途BP-498用ブラケット 付属品 E形止め輪・平座金 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
130 税込143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ブラケット 9222SJ
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ 質量(g) 20 種類 関連部品 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g) 15 仕上 電解研磨 取付ねじ M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
当日出荷

1個
549 税込604
当日出荷

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機械・工作機械等 材質 SUS304、SUS303、SUS 質量(g) 74.5 部品名称 ブラケット、ピン、スナップピン 表面処理 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
742 税込816
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品 ボルト・ナット・ワッシャー 材質 フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト) ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 11310
1個
608 税込669
当日出荷

表面処理 亜鉛メッキ 付属品 ワッシャ1枚、止め輪1枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ブラケット 7592TM
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ 質量(g) 20.3 種類 関連部品 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク 74 質量(g) 93 種類 オイルダンパー 最小長(mm) 161 シリンダー径(Φmm) 15 ロッド径(Φmm) 6 最大長(mm) 235 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)ブラケット 6284UG
オイルダンパー 7012VG、7002VMに対応したブラケットです。
材質 仕様 使用温度:0 ℃~80 ℃ 質量(g) 28 種類 関連部品 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様 封入ガス:窒素ガス(N2) 材質 シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃) -30~+80 表面仕上げ シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類 関連部品 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロッド先端形状 ボールスタッド シリンダ先端形状 ボールスタッド
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm) 22 塗装色 チェックバルブ なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)